PANDUIT(パンドウイット)
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
用途
フラットケーブルの固定。
色
テレホングレー
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-29~49
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
581
使用場所
屋内
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
ケーブル厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73834617
FCH2-A-T14
1袋(200個)
3
最大6.4mm
オープン
¥
76,980
¥84,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70375629
FCH2-A-C14
1箱(500個)
1
(フラットケーブル最大)6.4mm
オープン
¥
219,800
¥241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56140035
FCH2-A-C14
1袋
1
(フラットケーブル最大)6.4mm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。