FCH2-A-C14 フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) 70375629

※使用例

フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
内容量1箱(500個)注文コード70375629品番FCH2-A-C14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。

用途
フラットケーブルの固定。
質量(kg)
1
ケーブル厚さ
(フラットケーブル最大)6.4mm
材質
ナイロン66
色
テレホングレー
使用温度範囲(℃)
-29~49
寸法(縦×横)(mm)
26.2×52.3
最大幅(mm)
(フラットケーブル)52.3
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
581
使用場所
屋内

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする