PANDUIT(パンドウイット)
モジュラージャックガード 黄 100個入り
RJ45規格のジャックに取り付け、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では取り外しできません。
用途
ネットワーク機器などへの不正アクセス防止。
仕様
RJ45規格寸法に適合
付属品
専用キー5個
トラスコ品番
825-7211
材質
インサート:ポリカーボネート、合成樹脂キー:ナイロン、合成樹脂
質量(g)
60
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56144427
PSL-DCJB-YL-C
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください