PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ5E細径パッチコード
カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続。
使用温度範囲(℃)
-10~60
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56147577
UTP28CH2MBL
1本
CAT5e
2
3.8
黒
RJ45
T568A
より線(撚線)
屋内
28AWG
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147613
UTP28CH3MBL
1本
CAT5e
3
3.8
黒
RJ45
T568A
より線(撚線)
屋内
28AWG
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147665
UTP28CH8MGR
1本
CAT5e
8
3.8
緑
RJ45
T568A
より線(撚線)
屋内
28AWG
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73847472
UTP28CH2MGY
1本
CAT5e
2
3.8
グレー
RJ45
T568A
より線(撚線)
屋内
28AWG
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73847488
UTP28CH3MGY
1本
CAT5e
3
3.8
グレー
RJ45
T568A
より線(撚線)
屋内
28AWG
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56147482
UTP28CH1.5MBL
1本
カテゴリ5E
1.5
3.8
黒
-
-
より線(撚線)
屋内
28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
56147552
UTP28CH2.5MGR
1本
カテゴリ5E
2.5
3.8
緑
-
-
より線(撚線)
屋内
28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
56147568
UTP28CH2.5MYL
1本
カテゴリ5E
2.5
3.8
黄
-
-
より線(撚線)
屋内
28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
73847463
UTP28CH2.5MGY
1本
カテゴリ5E
2.5
3.8
グレー
-
-
より線(撚線)
屋内
28AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
70387915
UTP28CH1.5MBL
1箱(100本)
-
-
-
黒
-
-
(対構造)導体撚り心線
屋内
-
オープン
取扱い終了
返品不可
70387949
UTP28CH2.5MGR
1箱(100本)
-
-
-
緑
-
-
(対構造)導体撚り心線
屋内
-
オープン
取扱い終了
返品不可
70387958
UTP28CH2.5MGY
1箱(100本)
CAT5E
-
-
グレー
-
-
-
屋内
-
オープン
取扱い終了
返品不可
70387967
UTP28CH2.5MYL
1箱(100本)
-
-
-
黄
-
-
(対構造)導体撚り心線
屋内
-
オープン
取扱い終了
返品不可
72605129
UTP28CH1.5MBL
1箱(10本)
CAT5e
1.5
(外被覆)3.8
黒
RJ45
T568A結線
(対構造)導体撚り心線
屋内
-
オープン
取扱い終了
返品不可
72605156
UTP28CH2.5MGR
1箱(10本)
CAT5e
2.5
(外被覆)3.8
緑
RJ45
T568A結線
(対構造)導体撚り心線
屋内
-
オープン
取扱い終了
返品不可
72605165
UTP28CH2.5MGY
1箱(10本)
CAT5E
2.5
(外被覆)3.8
グレー
RJ45
T568A結線
(対構造)導体撚り心線
屋内
-
オープン
取扱い終了
返品不可
72605174
UTP28CH2.5MYL
1箱(10本)
CAT5e
2.5
(外被覆)3.8
黄
RJ45
T568A結線
(対構造)導体撚り心線
屋内
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください