曜日別特売

超高分子ポリエチレンテープ

超高分子ポリエチレンテープ - 日東電工

耐衝撃強度がきわめて大きく、プラスチックの中でも特に耐薬品性に優れています。
耐摩耗性に優れています。
自己潤滑性に優れています。
耐薬品性は一部の無機系濃強酸と芳香族系溶剤を除いて、安定しています。
非吸水性・非吸湿性に優れています。

用途
ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機などの滑り面やガイドレールへのラッピング。
各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。
フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピング。
ワッシャーライニング。
各種ホッパー、シューターのライニング。
家電機器や自動機械の摺動面滑り材。
複写機・繊維機械・製本機・印刷機摺動面ライニング。
伸び(%)400引張強度(MPa)55.3表面抵抗率(Ω/sq)1016
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
粘着力
使用温度範囲(℃)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56185465No.4431箱(35巻)10100.1耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185483No.4431箱(17巻)20100.1耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185508No.4431箱(11巻)30100.1耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185526No.4431箱(8巻)40100.1耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185544No.4431箱(7巻)50100.1耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185562No.4431箱(5巻)60100.1耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185596No.4431箱(3巻)100100.1耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185605No.4431箱(2巻)200100.1耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185623No.4431巻300100.1耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185657No.4431箱(35巻)10100.13耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185675No.4431箱(17巻)20100.13耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185693No.4431箱(11巻)30100.13耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185718No.4431箱(8巻)40100.13耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185736No.4431箱(7巻)50100.13耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185754No.4431箱(5巻)60100.13耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185797No.4431箱(3巻)100100.13耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185815No.4431箱(2巻)200100.13耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185833No.4431巻300100.13耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185858No.4431箱(35巻)10100.2耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185867No.4431箱(17巻)20100.2耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185885No.4431箱(11巻)30100.2耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185903No.4431箱(8巻)40100.2耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185928No.4431箱(7巻)50100.2耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185946No.4431箱(5巻)60100.2耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185964No.4431箱(3巻)100100.2耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56185982No.4431箱(2巻)200100.2耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
56186007No.4431巻300100.2耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗性、自己潤滑性17.1N/20mm0~80
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする