日本オイルポンプ
トロコイドポンプ
用途
作動油・潤滑油移送
適合
工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・
最大吐出圧力(MPa)
0.5
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
吸込口径
理論吐出量(L/min)
吐出量(cm
3
)
使用液
最大使用液温(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56271705
TOP-10AR
Rc1/8
Rc1/8
1.2/1.4(at1500min
-1
)/(at1800min
-1
)
0.8(ポンプ軸あたり)
作動油・潤滑油
-5~80
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
56271714
TOP-11AR
Rc1/8
Rc1/8
2.2/2.7(at1500min
-1
)/(at1800min
-1
)
1.5(ポンプ軸あたり)
作動油・潤滑油
-5~80
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
56271723
TOP-12AR
Rc1/4
Rc1/4
3.7/4.5(at1500min
-1
)/(at1800min
-1
)
2.5(ポンプ軸あたり)
作動油・潤滑油
-5~80
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
56271732
TOP-13AR
Rc3/8
Rc3/8
6.7/8.1(at1500min
-1
)/(at1800min
-1
)
4.5(ポンプ軸あたり)
作動油・潤滑油
-5~80
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください