アイワ
ピッカメブラシ
水回りの気になる所をちょこっと洗うのに便利です。
ブラシを立てて置けるので省スペース保管ができます。
材質
(本体・毛先/白)ポリプロピレン、(毛先/グレー)PET
質量(g)
77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×135×67
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56281934
-
グリーン
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56281943
-
ピンク
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください