引手 横引き用 量産丸

引手 横引き用 量産丸 - BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 量産丸 - BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 量産丸 - BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 量産丸 - BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 量産丸 - BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 量産丸 - BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 量産丸 - BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 量産丸 - BIDOOR(ビドー)
材質ABS樹脂
注意
※製造工程上、色合い、木目柄が多少不揃いになる場合があります。また、手掛け部の下部に小さな気泡(塗装がのらない箇所)ができる場合があります。
※白色系ABS樹脂には光を通す性質があります。間仕切り襖(部屋と部屋を仕切る襖)に2個両面貼り合わせて取付ける場合は、遮光シートを引手と引手の間に挟む。または、製品裏面をマジックなどで塗り、光を通さない様にする(接着剤は引手側面に付けてください)。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
外径(Φmm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56283185PP-6411個67、(裏寸)59.87.554.5ミルキーパール
480
389
428(税込)
当日出荷
56283194PP-6411個47、(裏寸)438.538.5ミルキーパール
480
389
428(税込)
当日出荷
56283203PP-6511個67、(裏寸)59.87.554.5シルバーパール
960
769
846(税込)
当日出荷
73543549PP-6511セット(2個)47、(裏寸)438.538.5シルバーパール
960
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
56283212PP-6511個47、(裏寸)438.538.5シルバーパール
290
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56283212PP-65173543549PP-651PP-651 引手 横引き用 量産丸 BIDOOR(ビドー) 73543549引手 横引き用 量産丸BIDOOR(ビドー)1セット(2個)
769
税込846
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする