BIDOOR(ビドー)
ステン薄口丁番
付属品
2.7×16皿+ビス
材質
SUS304
板厚(mm)
1
仕上
ミガキ
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
横(mm)
ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56290946
BS-47
64
64mm
33
6
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
56290955
BS-47
51
51mm
31.5
4
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください