BIDOOR(ビドー)
ステン片背押丁番
材質
SUS304
付属品
2.4×16皿+ビス
板厚(mm)
1
仕上
ミガキ
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56290964
BS-61
64
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56290973
BS-61
51
¥
20,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください