曜日別特売

鉄 片背押丁番

鉄 片背押丁番 - BIDOOR(ビドー)鉄 片背押丁番 - BIDOOR(ビドー)鉄 片背押丁番 - BIDOOR(ビドー)鉄 片背押丁番 - BIDOOR(ビドー)鉄 片背押丁番 - BIDOOR(ビドー)鉄 片背押丁番 - BIDOOR(ビドー)鉄 片背押丁番 - BIDOOR(ビドー)鉄 片背押丁番 - BIDOOR(ビドー)
付属品2.4×16皿+ビス材質内容量1箱(50枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56290982BF-6464クリーム
16,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56290998BF-6451クリーム
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291007BF-6664GB
10,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291016BF-6651GB
9,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291043BF-6864ウルミ
13,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291052BF-6851ウルミ
13,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
56291253BF-6064
17,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291262BF-6051
15,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291025BF-67-ブロンズ塗装
8,000
取扱い終了
返品不可
56291034BF-67-ブロンズ塗装
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする