BIDOOR(ビドー)
鉄 フラッシュ丁番
材質
鉄
板厚(mm)
1
ねじ穴数
4
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
付属品
サイズ
仕上
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56291068
BF-80
76
2.9×20皿+ビス
76mm
クリーム
39.7
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291077
BF-80
64
2.7×16皿+ビス
64mm
クリーム
35
¥
1,140
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291086
BF-80
51
2.7×16皿+ビス
51mm
クリーム
36
¥
1,040
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291095
BF-81
76
2.9×20皿+ビス
76mm
ウルミ
39.7
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291104
BF-81
64
2.7×16皿+ビス
64mm
ウルミ
35
¥
1,160
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291113
BF-81
51
2.7×16皿+ビス
51mm
ウルミ
36
¥
1,160
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291122
BF-82
76
2.9×20皿+ビス
76mm
黒
39.7
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291138
BF-82
64
2.7×16皿+ビス
64mm
黒
35
¥
1,160
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291147
BF-82
51
2.7×16皿+ビス
51mm
黒
36
¥
1,160
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291156
BF-83
76
2.9×20皿+ビス
76mm
GB
39.7
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291165
BF-83
64
2.7×16皿+ビス
64mm
GB
35
¥
1,160
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください