BIDOOR(ビドー)
ステンフラッシュ丁番
材質
SUS304
ねじ穴数
4
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
付属品
サイズ
板厚(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56291174
BS-86
1箱(10枚)
102
3.5×22皿+ビス
102mm
1.5
HL
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56291183
BS-86
1箱(10枚)
89
3.5×22皿+ビス
89mm
1.5
HL
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291192
BS-86
1箱(20枚)
76
2.9×20皿+ビス
76mm
1.5
HL
¥
10,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291208
BS-86
1箱(20枚)
64
2.7×16皿+ビス
64mm
0.8
HL
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56291217
BS-87
1箱(10枚)
102
3.5×22皿+ビス
102mm
1.5
銅色(ブロンズ)
¥
9,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291226
BS-87
1箱(10枚)
89
3.5×22皿+ビス
89mm
1.5
銅色(ブロンズ)
¥
12,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291235
BS-87
1箱(20枚)
76
2.9×20皿+ビス
76mm
1.5
銅色(ブロンズ)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291244
BS-87
1箱(20枚)
64
2.7×16皿+ビス
64mm
0.8
銅色(ブロンズ)
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください