BIDOOR(ビドー)
オイルV戸車
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
30
材質
鉄
材質(車輪)
POM
耐荷重(kg)
25/扉
仕上
ニッケル
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56291296
RF-142
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください