BIDOOR(ビドー)
LP戸車プラス
材質
鉄
サイズ
30mm
材質(車輪)
(外)PE、(内)POM
耐荷重(kg)
20/扉
仕上
鉄枠ベージュ
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56291323
RF-25
平型
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56291332
RF-26
丸型
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください