曜日別特売

厚口フラッシュ丁番

厚口フラッシュ丁番 - BIDOOR(ビドー)厚口フラッシュ丁番 - BIDOOR(ビドー)厚口フラッシュ丁番 - BIDOOR(ビドー)厚口フラッシュ丁番 - BIDOOR(ビドー)厚口フラッシュ丁番 - BIDOOR(ビドー)厚口フラッシュ丁番 - BIDOOR(ビドー)厚口フラッシュ丁番 - BIDOOR(ビドー)厚口フラッシュ丁番 - BIDOOR(ビドー)
材質ねじ穴数7
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
板厚(mm)
仕上
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56291348BF-1601箱(20枚)100100mm1.5シルバー64
12,200
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291357BF-1601箱(20枚)8989mm1.5シルバー57
10,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291366BF-1601箱(20枚)7676mm1.5シルバー49
9,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291375BF-1601箱(30枚)6464mm0.8シルバー49.5
11,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291384BF-1611箱(20枚)100100mm1.5ブラウン64
12,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291393BF-1611箱(20枚)8989mm1.5ブラウン57
10,000
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291402BF-1611箱(20枚)7676mm1.5ブラウン49
9,000
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291418BF-1611箱(30枚)6464mm0.8ブラウン49.5
11,700
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする