BIDOOR(ビドー)
ステン中厚丁番
付属品
3.5×22、3×22ビス
材質
SUS304
仕上
HL
ねじ穴数
6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56291427
BS-101
1箱(10枚)
89
55.5
1.5
89mm
¥
9,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291436
BS-101
1箱(20枚)
76
-
1
76mm
¥
15,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください