BIDOOR(ビドー)
ステン厚口丁番
付属品
4×25.5ビス
材質
SUS304
長さ(mm)
102
サイズ
102mm
板厚(mm)
2
仕上
HL
横(mm)
70
ねじ穴数
8
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56291445
BS-102
¥
15,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください