曜日別特売

仏間片長丁番

仏間片長丁番 - BIDOOR(ビドー)仏間片長丁番 - BIDOOR(ビドー)仏間片長丁番 - BIDOOR(ビドー)仏間片長丁番 - BIDOOR(ビドー)
長さ(mm)50材質黄銅幅(mm)140厚さ(mm)1仕上古美内容量1セット(4枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56291786BB-74ビス無
6,720
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
56291795BB-74ビス付(鉄全ねじ皿+2.7×16)
7,200
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする