YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
キャンピングランタン
こんなお得な商品も!
LEDランタン 防災用
モノタロウ
¥
949
税込
¥
1,044
(1)
ヘッド部分を引き上げるだけで自動点灯します。
ヘッド部分を本体に収納すれば自動で消灯しコンパクトになります。
色
ブラック
電池寿命(時間)
約20
アズワン品番
65-0532-08
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×185×87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
電球の種類
全光束(Lm)
最大点灯時間
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56296905
Y06LA01BK
257
LED
70
約20時間
単3形×3本(別売)
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください