メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ

メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ - 積水樹脂メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ - 積水樹脂メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ - 積水樹脂メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ - 積水樹脂
(2件のレビュー)

床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。
セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。

長さ(mm)2000材質ABS樹脂、SUS304厚さ(mm)2仕上HL芯材グレー外観ステンレス箔内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56301437SK-60x2NRグレー60
3,570
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
56301446SK-75x2NRグレー75
4,310
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
56301455SK-100x2NRグレー100
5,330
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: トイレ用に使用
有竹建築建設業・工事業

床タイルの不陸が有ってもクッションが隙間なくカバーしてくれるので美しく仕上がります。

2025-01-09
用途: 巾木張替
建設業・工事業

梱包も丁寧でしたし、商品はとても作業性も良く、満足しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする