クリーンドライボックス

クリーンドライボックス - 伸榮産業クリーンドライボックス - 伸榮産業

クリーンモジュールユニットを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。
扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。
網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。
ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共用できます。

キャスターナイロン、Φ65、ストッパー付内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
風量(m3/min)
集塵効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56320906CGK-500C850×525×1736810×470×1330199.97以上(0.3μm)
237,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
56320915CGK-220C410×525×1736370×470×1330199.97以上(0.3μm)
195,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
56321204CGK-500C-K850×525×1736810×470×1330--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56321213CGK-220C-K410×525×1736370×470×1330--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする