器具保管庫

器具保管庫 - 伸榮産業器具保管庫 - 伸榮産業

密閉度の高いマグネットパッキン扉でガラス器具を清潔に保管できるストッカーです。
網棚、バスケット、トレーなど保管物に合わせてお好みの棚を設置できます。
ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共有できますので手間がかからず便利です。

扉開閉方式マグネットパッキン式棚間隔(mm)任意材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(キャスター)ナイロン(ストッパー付)キャスター径(Φmm)65材質(窓・側・天・背)アクリル透明、(底)アクリル白架台(複合板・フレーム)アルミ/シルバー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56320924GK-500C850×525×1606810×470×133045
178,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
56320933GK-220C410×525×1606370×470×133028
136,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする