伸榮産業
簡易型クリーンフード
アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
仕様
(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット
厚さ(mm)
(本体)3
風量(m
3
/min)
1
電気容量(A)
(AC100V)1
清浄度
クラス100(FFU直下にての実測値)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm)
材質(本体・枠)
帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56321073
CCF-1
700×400×500
¥
149,000
¥
148,800
¥
163,680
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
56321082
CCF-2
800×500×500
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
56321098
CCF-3
1200×500×500
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。