食品乾燥機

食品乾燥機 - 静岡製機食品乾燥機 - 静岡製機食品乾燥機 - 静岡製機食品乾燥機 - 静岡製機
(2件のレビュー)

今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。
自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。
しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。

用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など扉枚数(枚)1制御方法マイコン制御温度表示方式デジタル方式内容量1台
注意
※温度調整範囲は外気温以下の熱風温度にはなりません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます
※荷下ろしに数名必要です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
温度調整範囲(℃)
本体質量(kg)
断熱材
消費電力(kW)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56321107DSJ-mini単相1000~6010.510mm0.416
85,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56321116DSJ-3-1A単相1000~7551高密度ポリウレタンファーム 40mm1.28
180,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56321125DSJ-7-1A単相2000~7568高密度ポリウレタンファーム(40mm)1.6
282,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56321134DSJ-7-3A三相2000~7568高密度ポリウレタンファーム(40mm)1.6
282,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56321143DSJ-3-1ss単相1000~7551高密度ポリウレタンファーム(40mm)1.28
348,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
56321152DSJ-7-1ss単相/三相2000~7568高密度ポリウレタンファーム(40mm)1.6
418,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56321168DSJ-7-3ss単相/三相2000~7568高密度ポリウレタンファーム(40mm)1.6
418,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56321143DSJ-3-1ss56321116DSJ-3-1ADSJ-3-1ss 食品乾燥機 静岡製機 56321116食品乾燥機静岡製機1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56321125
2021-02-06
用途: 食品の乾燥
OfficeWaveWayLabo卸売・小売業

使いやすいです。性能が高い。設置の取説が解りにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 56321107
2020-02-07
用途: ドライフルーツ作成
岩手県立農業大学校教育・研究機関

乾燥時間設定や温度設定方法が簡易で、実際の乾燥時間も思っていたより短く良かったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする