曜日別特売

器具保管庫

器具保管庫 - 伸榮産業器具保管庫 - 伸榮産業器具保管庫 - 伸榮産業

温風ファンを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。
扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。
網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。

材質(窓・側・天・背)アクリル透明材質(キャスター)ナイロン(ST付)ヒーター(W)520キャスター径(Φmm)65電気容量(A)(AC100V)6材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)内容量1台
全6種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
本体質量(kg)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※バスケット、棚板は付属しません38384265DGK-501C-約50810×470×1330850×525×1794
242,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※バスケット、棚板は付属しません38384317DGK-221C-約35370×470×1330410×525×1794
200,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
56321222DGK-500C-K本体、バスケットレール付き(深型)x2、バスケットレール付き(浅型)x2、網棚スライドレール付き(130マス)、網棚スライドレール付き(56マス)、網棚スライドレール付き(24マス)約50810×470×1330850×525×1794
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
56321238DGK-220C-K本体、バスケットレール付き(深型)x2、バスケットレール付き(浅型)x2、網棚スライドレール付き(130マス)、網棚スライドレール付き(56マス)、網棚スライドレール付き(24マス)約35370×470×1330410×525×1794
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
37319504DGK-501C-K本体、バスケットレール付き(深型)x2、バスケットレール付き(浅型)x2、網棚スライドレール付き(130マス)、網棚スライドレール付き(56マス)、網棚スライドレール付き(24マス)約50810×470×1330850×525×1794
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37323668DGK-221C-K本体、バスケットレール付き(深型)x2、バスケットレール付き(浅型)x2、網棚スライドレール付き(130マス)、網棚スライドレール付き(56マス)、網棚スライドレール付き(24マス)約35370×470×1330410×525×1794
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする