曜日別特売

2USB+ダイレクト1ソケット 12/24V兼用 3.6A

2USB+ダイレクト1ソケット 12/24V兼用 3.6A - プロキオン2USB+ダイレクト1ソケット 12/24V兼用 3.6A - プロキオン
(3件のレビュー)

12V/24V車兼用の1ソケット+2USBポート付きのダイレクトソケットで角度調整出来ます。
3.6A出力のUSBポート付きですのでスマートフォンは勿論タブレットまで安定的に充電できます。

電圧(V)DC12/24ブラック許容電流(A)7.6(最大)出力電流(A)(USB部)3.6内容量1個
注意
※12V車は12V用製品を24V車は24V用製品をお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56305847DL-62
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56305847
2023-02-17
用途: 車運転時
有限会社上衡機

縦型でUSBが2つついているので、場所を取らずに長距離運転時のスマホの充電などにとっても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 56305847
2022-05-24
用途: これ 狭い取付位置にとても便利 角度調整もできます
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

軽トラックのハンドル脇の狭いところにシガーソケットがあります
縦長で小さめなのに2USB付き 角度調整できるから配線に無理がなく 抜き差しも楽にできます 意外に優れものですよ

1が参考にしています
対象商品 : 56305847
2020-12-19
用途: 電源確保

トラックでの使用です。24Vなので適応でないと困ります。
問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする