ダイレクトタイプにON/OFFスイッチを搭載・スイッチの無い機器も楽々・12V/24V車兼用の2連ソケット+1USBポート付で角度調整出来ます。2.4A出力のUSBポート付ですのでスマートフォンは勿論タブレットにも充電できます。
見た目もスイッチライトもシンプルでかっこいいです。隣の隣のポートにFireTvStickを差していたため、USBポートが干渉しないか不安でしたが、ギリギリ大丈夫でした。なお、シガー部分のスイッチですが、エンジンオフにすると強制的にオフに戻されるので、オンにしたままにしたい方には不向きだと思います。(他サイトのレビューで確認してから購入しました)ぜひ長持ちしてくれることを期待します。
特に問題なく使っています。デザインも気に入っておりとても重宝してます。