山洋電気
5相ステッピングシステムセットモデル
セット内容
モータ(SH5281-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
外形寸法(mm)
(ドライバ)118×28×75
シャフト
片軸
電源
五相
電源電圧(V)
(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)
0.75
基本ステップ角(°)
0.72
サイズ(mm)
□28
最大静止トルク(N・m)
0.041以上
モータ長(mm)
32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56307518
FAF521S
¥
37,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
108日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください