5相ステッピングシステムセットモデル

5相ステッピングシステムセットモデル - 山洋電気5相ステッピングシステムセットモデル - 山洋電気
セット内容モータ(SH5285-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト片軸電源五相電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72サイズ(mm)□28最大静止トルク(N・m)0.078以上モータ長(mm)51.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56307527FAF525S
38,400
37,980
41,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする