5層ステッピングシステム モータ

5層ステッピングシステム モータ - 山洋電気
減速比30種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.024ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28モータ長(mm)61.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56307597SH5281-72GXJ4
21,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする