AC100V AC電源入力セットモデル モータ

AC100V AC電源入力セットモデル モータ - 山洋電気AC100V AC電源入力セットモデル モータ - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/Rモデル電磁ブレーキ付モデル内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
モータ長(mm)
瞬時最大出力トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56310528PBM423FCK30-M□4288.30.35
34,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
56310537PBM603FCK30-M□60108.11.3
45,900
45,880
50,468(税込)
91日以内出荷
返品不可
56310546PBM604FCK30-M□60140.11.9
47,000
46,980
51,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする