曜日別特売

低振動 ステッピングドライバ「SANMOTION F5」

低振動 ステッピングドライバ「SANMOTION F5」 - 山洋電気

メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。
新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。
入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。
解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。
振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。
モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。
ブレーキ用の外部電源は不要です。
メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。

用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など質量(kg)0.65種類ドライバ外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120機能制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流表示LED状態表示、アラーム表示保護機能過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護適合フランジ幅(mm)42角、60角、86角内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
定格電源電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56311535F5PAB035P100(ドライバ)単相 AC200~240 +10、-15%、50/60Hz1.5A
オープン
49,980
54,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
56311544F5PAA075P100(ドライバ)単相 AC100~120 +10、-15%、50/60Hz4A
オープン
49,980
54,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
56311553F5PAB075P100(ドライバ)単相 AC200~240 +10、-15%、50/60Hz3A
オープン
49,980
54,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
56311526F5PAA035P100(ドライバ)単相 AC100~120 +10、-15%、50/60Hz2A
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする