曜日別特売

DC24/48V セットモデル マイクロステップ

DC24/48V セットモデル マイクロステップ - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ内容量1台
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
減速比
シャフト
基本ステップ角(°)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56313206FAF541Sモータ(SF5421-8241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)-片軸0.72□42
36,800
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
56313215FAF541Dモータ(SF5421-8211)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)-両軸0.72□42
36,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313224FAF542Sモータ(SF5422-8241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)-片軸0.72□42
37,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313233FAF542Dモータ(SF5422-8211)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)-両軸0.72□42
37,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313242FAF543Sモータ(SF5423-8241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)-片軸0.72□42
37,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313258FAF543Dモータ(SF5423-8211)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)-両軸0.72□42
37,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313267FAM561Sモータ(SM5601-8241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)-片軸0.72□60
37,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313276FAM561Dモータ(SM5601-8211)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)-両軸0.72□60
37,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313285FAM562Sモータ(SM5602-8241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)-片軸0.72□60
38,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313294FAM562Dモータ(SM5602-8211)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)-両軸0.72□60
38,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313303FAM563Sモータ(SM5603-8241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)-片軸0.72□60
39,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313312FAM563Dモータ(SM5603-8211)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)-両軸0.72□60
39,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313328FAM581Sモータ(SM5861-8241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)-片軸0.72□86
43,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313337FAM581Dモータ(SM5861-8211)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)-両軸0.72□86
43,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313346FAM582Sモータ(SM5862-8241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)-片軸0.72□86
48,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313355FAM582Dモータ(SM5862-8211)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)-両軸0.72□86
48,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313364FAF541S-CX3.6モータ(SF5421-82CXA41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)3.6片軸0.2□42
50,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313373FAF541S-CX7.2モータ(SF5421-82CXB41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)7.2片軸0.1□42
50,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313382FAF541S-CX10モータ(SF5421-82CXE41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)10片軸0.072□42
50,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313398FAF541S-CX20モータ(SF5421-82CXG41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)20片軸0.036□42
50,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313407FAF541S-CX30モータ(SF5421-82CXJ41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)30片軸0.024□42
50,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313416FAF541S-CX36モータ(SF5421-82CXK41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)36片軸0.02□42
50,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313425FAF541S-HX30モータ(SF5421-82HXJ41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)30片軸0.024□42
109,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313434FAF541S-HX50モータ(SF5421-82HXL41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)50片軸0.0144□42
109,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313443FAF541S-HX100モータ(SF5421-82HXM41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)100片軸0.0072□42
109,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313452FAM561S-CX3.6モータ(SM5601-82CXA41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)3.6片軸0.2□60
55,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313468FAM561S-CX7.2モータ(SM5601-82CXB41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)7.2片軸0.1□60
55,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313477FAM561S-CX10モータ(SM5601-82CXE41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)10片軸0.072□60
55,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313486FAM561S-CX20モータ(SM5601-82CXG41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)20片軸0.036□60
55,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313495FAM561S-CX30モータ(SM5601-82CXJ41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)30片軸0.024□60
55,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313504FAM561S-CX36モータ(SM5601-82CXK41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)36片軸0.02□60
55,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313513FAM561S-HX50モータ(SM5601-82HXL41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)50片軸0.0144□60
141,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313522FAM561S-HX100モータ(SM5601-82HXM41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)100片軸0.0072□60
141,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313538FAM581S-CX3.6モータ(SM5861-82CXA41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)3.6片軸0.2□86
61,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313547FAM581S-CX7.2モータ(SM5861-82CXB41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)7.2片軸0.1□86
61,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313556FAM581S-CX10モータ(SM5861-82CXE41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)10片軸0.072□86
61,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313565FAM581S-CX20モータ(SM5861-82CXG41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)20片軸0.036□86
61,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313574FAM581S-CX30モータ(SM5861-82CXJ41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)30片軸0.024□86
61,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313583FAM581S-CX36モータ(SM5861-82CXK41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)36片軸0.02□86
61,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313592FAM581S-HX50モータ(SM5861-82HXL41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)50片軸0.0144□86
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313608FAM581S-HX100モータ(SM5861-82HXM41)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)100片軸0.0072□86
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする