曜日別特売

DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ

DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類フルステップ/ハーフステップ内容量1台
全41種類を絞り込む
サイズ(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
減速比
シャフト
基本ステップ角(°)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56313617FDF541Sモータ(SF5421-8241)、ドライバ(FS1D140P10)-片軸0.72□42
28,900
28,880
31,768(税込)
31日以内出荷
返品不可
56313626FDF541Dモータ(SF5421-8211)、ドライバ(FS1D140P10)-両軸0.72□42
28,900
28,880
31,768(税込)
欠品中
返品不可
56313635FDF542Sモータ(SF5422-8241)、ドライバ(FS1D140P10)-片軸0.72□42
29,100
28,980
31,878(税込)
111日以内出荷
返品不可
56313644FDF542Dモータ(SF5422-8211)、ドライバ(FS1D140P10)-両軸0.72□42
29,100
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
56313653FDF543Sモータ(SF5423-8241)、ドライバ(FS1D140P10)-片軸0.72□42
29,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313662FDF543Dモータ(SF5423-8211)、ドライバ(FS1D140P10)-両軸0.72□42
29,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313678FDM561Sモータ(SM5601-8241)、ドライバ(FS1D140P10)-片軸0.72□60
29,600
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
56313687FDM561Dモータ(SM5601-8211)、ドライバ(FS1D140P10)-両軸0.72□60
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313696FDM562Sモータ(SM5602-8241)、ドライバ(FS1D140P10)-片軸0.72□60
30,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313705FDM562Dモータ(SM5602-8211)、ドライバ(FS1D140P10)-両軸0.72□60
30,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313714FDM563Sモータ(SM5603-8241)、ドライバ(FS1D140P10)-片軸0.72□60
31,400
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313723FDM563Dモータ(SM5603-8211)、ドライバ(FS1D140P10)-両軸0.72□60
31,400
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313732FDM581Sモータ(SM5861-8241)、ドライバ(FS1D140P10)-片軸0.72□86
35,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313748FDM581Dモータ(SM5861-8211)、ドライバ(FS1D140P10)-両軸0.72□86
35,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313757FDM582Sモータ(SM5862-8241)、ドライバ(FS1D140P10)-片軸0.72□86
40,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313766FDM582Dモータ(SM5862-8211)、ドライバ(FS1D140P10)-両軸0.72□86
40,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313775FDF541S-CX3.6モータ(SF5421-82CXA41)、ドライバ(FS1D140P10)3.6片軸0.2□42
42,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313784FDF541S-CX7.2モータ(SF5421-82CXB41)、ドライバ(FS1D140P10)7.2片軸0.1□42
42,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313793FDF541S-CX10モータ(SF5421-82CXE41)、ドライバ(FS1D140P10)10片軸0.072□42
42,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313802FDF541S-CX20モータ(SF5421-82CXG41)、ドライバ(FS1D140P10)20片軸0.036□42
42,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313818FDF541S-CX30モータ(SF5421-82CXJ41)、ドライバ(FS1D140P10)30片軸0.024□42
42,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313827FDF541S-CX36モータ(SF5421-82CXK41)、ドライバ(FS1D140P10)36片軸0.02□42
42,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313836FDF541S-HX30モータ(SF5421-82HXJ41)、ドライバ(FS1D140P10)30片軸0.024□42
101,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313845FDF541S-HX50モータ(SF5421-82HXL41)、ドライバ(FS1D140P10)50片軸0.0144□42
101,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313854FDF541S-HX100モータ(SF5421-82HXM41)、ドライバ(FS1D140P10)100片軸0.0072□42
101,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313863FDM561S-CX3.6モータ(SM5601-82CXA41)、ドライバ(FS1D140P10)3.6片軸0.2□60
47,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313872FDM561S-CX7.2モータ(SM5601-82CXB41)、ドライバ(FS1D140P10)7.2片軸0.1□60
47,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313888FDM561S-CX10モータ(SM5601-82CXE41)、ドライバ(FS1D140P10)10片軸0.072□60
47,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313897FDM561S-CX20モータ(SM5601-82CXG41)、ドライバ(FS1D140P10)20片軸0.036□60
47,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313906FDM561S-CX30モータ(SM5601-82CXJ41)、ドライバ(FS1D140P10)30片軸0.024□60
47,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313915FDM561S-CX36モータ(SM5601-82CXK41)、ドライバ(FS1D140P10)36片軸0.02□60
47,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313924FDM561S-HX50モータ(SM5601-82HXL41)、ドライバ(FS1D140P10)50片軸0.0144□60
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313933FDM561S-HX100モータ(SM5601-82HXM41)、ドライバ(FS1D140P10)100片軸0.0072□60
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313942FDM581S-CX3.6モータ(SM5861-82CXA41)、ドライバ(FS1D140P10)3.6片軸0.2□86
53,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313958FDM581S-CX7.2モータ(SM5861-82CXB41)、ドライバ(FS1D140P10)7.2片軸0.1□86
53,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313967FDM581S-CX10モータ(SM5861-82CXE41)、ドライバ(FS1D140P10)10片軸0.072□86
53,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313976FDM581S-CX20モータ(SM5861-82CXG41)、ドライバ(FS1D140P10)20片軸0.036□86
53,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313985FDM581S-CX30モータ(SM5861-82CXJ41)、ドライバ(FS1D140P10)30片軸0.024□86
53,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56313994FDM581S-CX36モータ(SM5861-82CXK41)、ドライバ(FS1D140P10)36片軸0.02□86
53,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56314003FDM581S-HX50モータ(SM5861-82HXL41)、ドライバ(FS1D140P10)50片軸0.0144□86
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
56314012FDM581S-HX100モータ(SM5861-82HXM41)、ドライバ(FS1D140P10)100片軸0.0072□86
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする