曜日別特売

ユニポーラ ステッピングモータ

ユニポーラ ステッピングモータ - 山洋電気
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相基本ステップ角(°)1.8リード線長さ(mm)(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
シャフト
定格電流(A/相)
サイズ(mm)
最大静止トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56314028103H6701-04400.35片軸2□500.28以上(2相励磁時)
5,350
5,298
5,828(税込)
91日以内出荷
返品不可
56314037103H7123-07400.65片軸3□560.78以上(2相励磁時)
6,220
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
56314046103H7822-04100.77両軸2□601.17以上(2相励磁時)
7,930
7,898
8,688(税込)
91日以内出荷
返品不可
56314055103H7823-04101.34両軸2□602.1以上(2相励磁時)
9,370
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
56314064103H7823-04601.34片軸2□602.1以上(2相励磁時)
9,370
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする