曜日別特売

クローズドループステッピングシステム 4軸一体型ドライバ

クローズドループステッピングシステム 4軸一体型ドライバ - 山洋電気

1台のドライバで4軸のステッピングモータを駆動させることができますので、メーカー従来品のドライバ4台分と比較し、半分以下のスペースで設置できます。
電源、入出力信号線が1台分ですので、配線が少なくてすみます。
ステッピングモータの弱点である脱調が起きない従来のクローズドループ制御に加え、位置指令に対する遅れがない制御モードを搭載しました。
位置指令に対する遅れがありませんので、装置のタクトタイムが短縮します。
位置指令の分解能を、200P/R~51200P/Rの間で設定できます。
装置に求められる分解能に適した駆動ができます。
設定や運転状態の解析がかんたん。
メーカーHPよりダウンロードできるセットアップソフトウェアにより、制御パラメータの設定、運転状態のモニタ、試運転などがパソコンでかんたんにおこなえます。

分解能
200、 400、 800、 1000、 1600、 2000、 3200、 5000、 6400、
10000、 12800、 20000、 25000、 25600、 50000、 51200
電子ギヤとの併用可。
機能
制御モード、入力パルス方式、モータ選択、ステップ角選択、電流設定
(セットアップソフトウェアSANMOTION MOTOR Setupにより設定)
保護機能
過負荷停止、初期化動作異常(動力線断線)、電源電圧異常、
回生電圧異常、過熱保護、過電流保護、エンコーダ断線、
オーバースピード、位置偏差過大、CPU異常、不揮発性メモリ異常
用途半導体関連装置・食品関連機器・一般産業機械など質量(kg)0.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×95インターフェースパルス列入力表示LED電源表示、状態表示、アラーム表示制御電源DC24V ±10%主回路電源DC24/48V ±10%モータサイズ28mm角、42mm角、60mm角内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56314186PB4D003P340
65,000
62,980
69,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする