曜日別特売

コンプレッサー付きスカイリフターキット(3.5m)

コンプレッサー付きスカイリフターキット(3.5m) - イチネンTASCO

エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。
操作性:ワンタッチ開脚。
安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。
安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。
突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。
圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。
車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。
セッティング、取りはずしがとても簡単です。

用途
空調用ダクトの据付に
ガス、水道等の配管工事に
ビル・工場内のメンテナンス作業に
その他、重量物の揚げ降ろしに
照明器具の取付等の電気工事に
セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本、コンプレッサー本体(TA801AMのみ)幅(mm)(開脚)830テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大揚程(m)3.5収納寸法(mm)(本体)840×300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
耐荷重(kg)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55653282TA801AM100100400600950350021
333,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
29441206STA801AM100100400600950350021
333,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29441206STA801AM55653282TA801AMSTA801AM コンプレッサー付きスカイリフターキット(3.5m) イチネンTASCO 55653282コンプレッサー付きスカイリフターキット(3.5m)イチネンTASCO1個
289,800
税込318,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする