東邦工業(TOBO)
TB式昇進ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ)
用途
掘井戸用
仕様
ステンレススリーブ入り、フート弁付
サイズ
35
方式
プラ玉方式ピストン方式
使用液
井戸水
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
最大揚程(m)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56320626
SY35SCF
1 1/2
40
14
7
35~60
¥
163,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56320635
SY35STKCF
1 1/2
40
14
7
35~60
¥
182,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300