販売価格(税別)¥364~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】桧 節有 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】桧 節有 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 桧の間伐材を台形加工法によって高度に加工し有効利用された環境に優しい材料です。 注文コード56578332 仕様表フィンガージョイント ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 関連資料: 注意事項(4.17MB) 注意 ※厚みが薄くなるほど反りやすいです。取扱いには充分ご注意ください。 ※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。 お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 2,800 / 税込 ¥ 3,080 北海道地方 1 ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パイン集成材(アカマツ)1200×210×12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,901 ¥1,728 バスケットへ ラジアタパイン集成材 1000×210×12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,001 ¥1,819 バスケットへ プロダクトボード アカマツ(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,351 ¥2,137 バスケットへ クリエイトボード パイン アカマツ(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,101 ¥1,910 バスケットへ 棚板フリーカット用 ホワイト ウッドワン 税込¥5,278~ ¥4,798~ 棚板ホワイト Ecoサイズ 3面化粧 ウッドワン 税込¥4,618~ ¥4,198~ 【オーダー】オールスタイラックス合板 12mm Sakura-Well 税込¥410~ ¥373~ 【オーダー】バーチ×スタイラックス合板 12mm Sakura-Well 税込¥408~ ¥371~ 木材 MDF 15×915×1825 ゼニヤ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 木材 MDF 5.5×300×300 ゼニヤ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 木材 MDF 2.5×300×300 ゼニヤ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ DIY木材 シナベニヤ T2 ゼニヤ 税込¥9,788~ ¥8,898~ ビニールペンキorクロス下地材 出隅 創建 税込¥263~ ¥239~ ビニールペンキorクロス下地入隅 創建 税込¥747~ ¥679~ ビニールペンキorクロス下地出隅 創建 税込¥615~ ¥559~ ビニールクロス押さえ 創建 税込¥461~ ¥419~ ビニールペンキorクロス下地材 入隅・天井廻り 創建 税込¥417~ ¥379~ 金属ペンキorクロス下地出隅 創建 税込¥769~ ¥699~ ソフト巾木/高さ40mm/Rあり/25M巻 サンゲツ 税込¥4,838 ¥4,398 ソフト巾木/高さ75mm/Rなし サンゲツ 税込¥4,398 ¥3,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材木材集成材針葉樹 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品