グーリング フルートレスタップ 並目 M8X1.25

グーリング フルートレスタップ 並目 M8X1.25 - グーリング

塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。

用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。呼び寸法M8ピッチ(mm)1.25トラスコ品番472-4020全長(mm)70材質/仕上高速度鋼(HSS-E)質量(g)0.22ねじ長さ(mm)12.5精度RH7食付き部の山数2~3表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ内容量1本
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。
※下穴加工には十分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
563946951017
3,940
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする