販売価格(税別)¥472~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】アカタモ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】アカタモ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ニレ科ニレ属の広葉樹。 ニルム、ニレとも呼ばれる。 木理はほぼ直通でタモに似た風合いをもち、やや重厚。 注文コード56578393 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 関連資料: 注意事項(4.17MB) 注意 ※厚みが薄くなるほど反りやすいです。取扱いには充分ご注意ください。 ※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。 お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 2,800 / 税込 ¥ 3,080 北海道地方 1 ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 集成材 HOJO 税込¥16,478~ ¥14,980~ パイン集成材(アカマツ)1200×210×12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,901 ¥1,728 バスケットへ ラジアタパイン集成材 1000×210×12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,001 ¥1,819 バスケットへ プロダクトボード アカマツ(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,351 ¥2,137 バスケットへ クリエイトボード パイン アカマツ(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,101 ¥1,910 バスケットへ ビニール H型ジョイナー 創建 税込¥307~ ¥279~ ビニール T型ジョイナー 創建 税込¥208~ ¥189~ ビニール コ型ジョイナー 創建 税込¥307~ ¥279~ ビニール ハット型ジョイナー 創建 税込¥186~ ¥169~ ビニール 入隅ジョイナー 創建 税込¥362~ ¥329~ ビニール 出隅ジョイナー 創建 税込¥824~ ¥749~ ビニール 角度フリージョイナー 出入隅 創建 税込¥1,868~ ¥1,698~ ビニール 角度付ジョイナー 出隅・入隅 創建 税込¥1,208~ ¥1,098~ ビニール ?型ジョイナー 創建 税込¥208~ ¥189~ アネックスST スマートレイヤーE用接着剤 朝日ウッドテック 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ライブナチュラルMSX/MSX-L スマートレイヤー forDog用 専用接着剤 朝日ウッドテック 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ライブナチュラルMSX-L スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(スロープ型) 朝日ウッドテック 税込¥6,048 ¥5,498 ライブナチュラルMSX-L スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(L型) 朝日ウッドテック 税込¥6,048 ¥5,498 ライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(スロープ型) 朝日ウッドテック 税込¥6,048 ¥5,498 ライブナチュラルMSX スマートレイヤー forDog用 納め部材 床見切り(L型) 朝日ウッドテック 税込¥6,048 ¥5,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材木材集成材針葉樹 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品