販売価格(税別)¥659~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】カバ桜 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】カバ桜 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ カバノキ科カバノキ属の広葉樹。 品のある光沢感があり淡いピンクの木肌が特長。 木質がサクラとよく似ていることからサクラの代用としても使われます。 注文コード56578402 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 関連資料: 注意事項(4.17MB) 注意 ※厚みが薄くなるほど反りやすいです。取扱いには充分ご注意ください。 ※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。 お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 特価 本日1月27日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000026260116 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 2,800 / 税込 ¥ 3,080 北海道地方 1 ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アカシア集成材 ノーブランド 税込¥472~ ¥429~ (2) CHILLBO 棚板 CHILLBO 税込¥2,968~ ¥2,698~ 棚板フリーカット用 ホワイト ウッドワン 税込¥5,278~ ¥4,798~ 棚板ホワイト Ecoサイズ 3面化粧 ウッドワン 税込¥4,618~ ¥4,198~ 【オーダー】オールスタイラックス合板 12mm Sakura-Well 税込¥410~ ¥373~ 【オーダー】バーチ×スタイラックス合板 12mm Sakura-Well 税込¥408~ ¥371~ 木材 MDF 15×915×1825 ゼニヤ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 木材 MDF 5.5×300×300 ゼニヤ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 木材 MDF 2.5×300×300 ゼニヤ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ DIY木材 シナベニヤ T2 ゼニヤ 税込¥9,788~ ¥8,898~ 【オーダー】HWプリントMDF 2.5mm Sakura-Well 税込¥88~ ¥80~ 小口装飾エッジ HOJO 税込¥1,648~ ¥1,498~ スリム幅木・廻り縁(兼用)樹脂コーナーパーツ入隅 永大産業 税込¥3,850 ¥3,500 スリム幅木・廻り縁(兼用)樹脂コーナーパーツ出隅 永大産業 税込¥3,850 ¥3,500 幅木・廻り縁(兼用)樹脂コーナーパーツ入隅 永大産業 税込¥3,850 ¥3,500 幅木・廻り縁(兼用)樹脂コーナーパーツ出隅 永大産業 税込¥3,850 ¥3,500 幅木樹脂コーナーパーツ入隅 永大産業 税込¥4,288 ¥3,898 幅木樹脂コーナーパーツ出隅 永大産業 税込¥4,288 ¥3,898 アルミR自在見切コ型 創建 税込¥1,055~ ¥959~ アルミアクリルペイントコ型見切縁 創建 税込¥3,958~ ¥3,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材木材集成材針葉樹 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品