販売価格(税別)¥662~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】ブナ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】ブナ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ブナ科ブナ属の広葉樹。 板目面にはゴマ粒状の斑(樫目)と柾目面に虎の模様に似た斑(虎斑)が入るのが特長。 家具用材として広く使用されます。 材質がほとんど同じで、同属のヨーロッパビーチを使用しています。 注文コード56578418 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 関連資料: 注意事項(4.17MB) 注意 ※厚みが薄くなるほど反りやすいです。取扱いには充分ご注意ください。 ※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅、現場納品の場合は配送不可です。 お届けの際、ご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」を請求させて頂く場合がございます。予めご了承ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 2,800 / 税込 ¥ 3,080 北海道地方 1 ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 集成材 HOJO 税込¥16,478~ ¥14,980~ パイン集成材(アカマツ)1200×210×12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,901 ¥1,728 バスケットへ ラジアタパイン集成材 1000×210×12mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,001 ¥1,819 バスケットへ プロダクトボード アカマツ(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,351 ¥2,137 バスケットへ クリエイトボード パイン アカマツ(不織布バッグ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,101 ¥1,910 バスケットへ ソーラトンライト ワイドシリーズ 吉野石膏 税込¥571,780 ¥519,800 バスケットへ ビニール 腰壁見切 創建 税込¥1,055~ ¥959~ ビニール 腰壁見切 創建 税込¥1,318~ ¥1,198~ ビニール 立ち上げ見切 創建 税込¥373~ ¥339~ ビニール 塗装用アングル等辺 創建 税込¥978~ ¥889~ ビニール 角パイプ・丸パイプ 創建 税込¥648~ ¥589~ ビニール カラーアングル等辺 創建 税込¥285~ ¥259~ ビニール R付・面取りアングル等辺 創建 税込¥549~ ¥499~ ビニール 断熱材用ジョイナーH型 創建 税込¥1,099~ ¥999~ ビニール 平角(フラットバー)・角棒 創建 税込¥197~ ¥179~ ビニール 腰壁見切 創建 税込¥153~ ¥139~ ビニール ソフトアングル等辺 創建 税込¥1,648~ ¥1,498~ ビニール 角棒・チャンネル 創建 税込¥494~ ¥449~ ビニール アングル等辺 創建 税込¥120~ ¥109~ ビニール 断熱材用ジョイナーハット型 創建 税込¥2,418~ ¥2,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材木材集成材針葉樹 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品