前入後出郵便受箱(3戸用)D-ALL

前入後出郵便受箱(3戸用)D-ALL - NASTA(ナスタ)前入後出郵便受箱(3戸用)D-ALL - NASTA(ナスタ)
(1件のレビュー)
タイプ3戸用投函タイプ前入れ後出し静音大型ダイヤル錠材質(本体)樹脂難燃性グレード、(扉)ステンレス/SUS304・ポリカーボネート、(投入口)ステンレス/SUS304質量(kg)6.2ステンレスヘアーライン仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/クリア、アクリル焼付塗装/カラーバリエーション設定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56403777KS-MB3102PU360×335.8×300
41,700
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: オートロックのポスト
アーティスト不動産株式会社不動産業

非常に良い 見た目も、セキュリティーも優れている。満足しております。次の物件にも採用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする