曜日別特売

トラック・バス用 インパクト変換アダプター12.7角25.4

トラック・バス用 インパクト変換アダプター12.7角25.4 - TECH
(1件のレビュー)
差込角(mm)凹12.7→凸25.4幅(mm)28全長(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56405213IA4-8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56405213
2020-05-14
用途: タイヤ交換作業

変な組合せのボルト、ナットもあるので重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする