曜日別特売

オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ

オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。
もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。
また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。
CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。
パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。
上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。
ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。
ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。
新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。
独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。

種類画像センサ保護構造IP67(IEC)付属品M4ねじ×2仕様EMC指令(2004/108/EC)タイプ狭視界材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート質量(g)約200(ケーブル含む)適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4ケーブル長(m)2ケーブル径(Φmm)5接続方式コード式接続形式コード式光源白色LED12個入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能)出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms)電源電圧(V)DC12~24(±10%)消費電流(mA)(DC24V/最大)140解像度8×16~208×236使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時)撮影範囲17×20mm(±10%)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回画角20度撮影距離(mm)35±4内容量1個
注意
※LED寿命は常温常湿、輝度1/2低下時です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56404233CVS1-N21-RA
139,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする