ユニット
雨天用撮影用黒板
雨天撮影の必需品です。
レインマーカーで記入出来ます。
濡れても文字が消えません。
寸法(mm)
450×600
付属品
レインマーカー×1
トラスコ品番
739-4705
材質
木
質量(kg)
約1
文字内容
工事件名・工事場所・施工者
タイプ
立てかけ式
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57165553
373-16A
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください