カード式撮影用黒板

カード式撮影用黒板 - ユニット

撮影時間を大幅に短縮!
配筋カードの色分けで写真整理も楽々に!

寸法(mm)450×600付属品消し具トラスコ品番739-4748材質質量(kg)約1.2文字内容工事件名・撮影場所・撮影年月日・立会者・施工者タイプ立てかけ式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57165578373-20
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする