曜日別特売

路面張り用テープ(ユニラインテープ)

路面張り用テープ(ユニラインテープ) - ユニット路面張り用テープ(ユニラインテープ) - ユニット路面張り用テープ(ユニラインテープ) - ユニット路面張り用テープ(ユニラインテープ) - ユニット路面張り用テープ(ユニラインテープ) - ユニット路面張り用テープ(ユニラインテープ) - ユニット路面張り用テープ(ユニラインテープ) - ユニット路面張り用テープ(ユニラインテープ) - ユニット
(9件のレビュー)

屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。

用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に厚さ(mm)1.5内容量1巻
注意
※施工する場合は、必ずプライマー(注文コード:25881336)をご使用ください。
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57166086374-205051.5合成ゴム
2,970
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57166104374-215051.5合成ゴム
2,970
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57166122374-2210051.5合成ゴム
5,940
4,798
5,278(税込)
当日出荷
57166147374-2310051.5合成ゴム
5,940
4,798
5,278(税込)
当日出荷
57166174374-255051.5合成ゴム
3,190
2,798
3,078(税込)
当日出荷
57166192374-265051.5合成ゴム
3,190
2,798
3,078(税込)
当日出荷
57166217374-2710051.5合成ゴム
6,380
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57166235374-2810051.5合成ゴム
6,380
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57166235
2024-05-28
用途: 屋外駐車場(屋根付き)のライン
運輸・通信業

10㎝×5mを使用しました。思ったよりしっかりした素材でした。
真っ直ぐ貼ったつもりが少し歪みました、原因はテープの端(切口)が微妙に斜めでした。
良かった点はテープの巻き終わりが芯にくっつかないようになっていました。
すごく感心しました。接着力は強いと思います。
テープの端が…言いましたが、2本目は気を付けて貼ったのに歪んでました。
なかなか真っ直ぐ貼るのは難しいですが駐車場らしく仕上がりました。
とても満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 57166174
2024-06-11
用途: 事務所の駐車場のライン
卸売・小売業

事務所の駐車場に。今まで、ライン用のスプレーを使っていましたが、工程も多く1年に一度くらい塗り直しが必要でした。これを見つけてから施行がすごく簡単でしっかりしていて、タイヤで踏んでも全く問題なく購入してから数年経ちますが、問題ありません。また何か必要になった際は次回もこちらを購入すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 57166086
2021-08-14
用途: 案内表示
教育・研究機関

2か月間、期間限定で敷地内アスファルト上に貼りました。炎天下、豪雨、車両が踏んでもプライマー無しで、全くはがれませんでした!

6が参考にしています
対象商品 : 57166174
2021-01-20
用途: ガレージのライン
森鋲螺製作所

コンクリート面でしたが箒で掃いた程度で、しっかり密着しました。
剥離テープが剥がれにくかったが、その他は概ね満足のラインテープでした。

6が参考にしています
対象商品 : 57166086
2021-04-29
用途: 駐車スペースのライン
サービス業

これを貼る為に、別売品が必要なのが分かり辛かった。
別売品は買わずに、そのまま使用しましたが、大丈夫そうです。

6が参考にしています
対象商品 : 57166174
2022-12-02
用途: 駐車場の白線
カナテック

良い点、以前はスプレーで白線を書いていたが薄かった為テープで施工した、妻が自動駐車の車両にしたのでカメラが白線を感知しやすく成った

3が参考にしています
対象商品 : 57166086
2021-09-07
用途: ライン
有限会社山中石油卸売・小売業

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです

1が参考にしています
対象商品 : 57166086
2019-02-25
用途: 来客駐車場のライン引き
テクノクリーン株式会社サービス業

当初ペンキでのライン引きを検討していたが、時間短縮のための
ユニラインテープに変更した。
プライマーの下地処理によりアスファルト面にもしっかり固定できた。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする